Eriks
INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR202-X-2RSR>A

  • ERIKS:13251699
  • Hersteller:LR202-X-2RSR>A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager