Eriks
INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR201-X-2RSR>A

  • ERIKS:13251697
  • Hersteller:LR201-X-2RSR>A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
10 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager