Eriks
INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR201-X-2RSR

  • ERIKS:11670390
  • Hersteller:501386000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.62inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
10 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager