INA

INA Laufrolle zweireihig abgedichtet LR5204-2RS

  • ERIKS:11670428
  • Hersteller:LR 5204-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
20.6 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager