Eriks
INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR607-2RSR-HLC-D-0-10

  • ERIKS:23195502
  • Hersteller:0586701813008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR6..-2RSR
Rollendurchmesser
22 mm
Rollenbreite
6 mm
Innendurchmesser
7 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
6 mm