INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR606-2Z-HLC

  • ERIKS:14181962
  • Hersteller:077150368-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR6..-2Z
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
6 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager