INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR606-2RSR-HLC

  • ERIKS:13025897
  • Hersteller:057081832-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR6..-2RSR
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
6 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager