Eriks
INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR604-2RSR-HLC

  • ERIKS:11834711
  • Hersteller:000971359-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR6..-2RSR
Rollendurchmesser
13 mm
Rollenbreite
4 mm
Innendurchmesser
4 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager