INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR6003-2RSR-HLC

  • ERIKS:12626893
  • Hersteller:058671048-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR6..-2RSR
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
10 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager