INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR6002-2RS-HLC

  • ERIKS:13244125
  • Hersteller:058670386-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR6..-2RSR
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
9 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager