

CHF 24.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR6..-2RSR |
Rollendurchmesser | 30 mm |
Rollenbreite | 8 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Kugellager |