INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR6000-2RSR

  • ERIKS:12626891
  • Hersteller:000917214-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR6..-2RSR
Rollendurchmesser
28 mm
Rollenbreite
8 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager