INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR208-2RS

  • ERIKS:11834691
  • Hersteller:8144150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-2RS
Rollendurchmesser
85 mm
Rollenbreite
18 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager