INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR207-2RS

  • ERIKS:14176856
  • Hersteller:000813451-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-2RS
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
17 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager