

CHF 49.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR2...-2RS |
Rollendurchmesser | 72 mm |
Rollenbreite | 16 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Kugellager |