INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR206-2RS

  • ERIKS:11670399
  • Hersteller:LR 206-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-2RS
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
16 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager