Eriks
INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR205-2RSR-RR

  • ERIKS:11834688
  • Hersteller:LR205-2RSR-RR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-2RS
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
15 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager