INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR205-2RSR

  • ERIKS:11670397
  • Hersteller:LR 205 2RSR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-2RS
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
15 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Alternativen

CHF 40.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026