Eriks
INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR204-2RSR>A

  • ERIKS:13251702
  • Hersteller:LR204-2RSR>A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-2RS
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager