INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR203-2RSR

  • ERIKS:11670394
  • Hersteller:LR203-2RSR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-2RS
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
12 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager