Eriks
INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung KLRU15X47X20-2Z-HLW

  • ERIKS:14192016
  • Hersteller:002596571-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.53inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KLRU…-2Z
Rollendurchmesser
46.8 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
20 mm