Eriks
INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung KLRU12X47X20-2Z-HLW

  • ERIKS:12582997
  • Hersteller:002596563-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KLRU…-2Z
Rollendurchmesser
46.8 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
20 mm