Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR5308-X-2Z

  • ERIKS:11834707
  • Hersteller:000941689-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-X-2Z
Rollendurchmesser
100 mm
Rollenbreite
36.5 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager