Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR5307-X-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13244121
  • Hersteller:LR5307-X-2Z-TVH-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-X-2Z
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
34.9 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager