Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR5306-X-2Z

  • ERIKS:11834705
  • Hersteller:LR5306-X-2Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-X-2Z
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
30.2 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager