Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR5305-X-2Z

  • ERIKS:11834704
  • Hersteller:9413790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-X-2Z
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
25.4 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager