Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR5304-X-2Z

  • ERIKS:11834703
  • Hersteller:9412710000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-X-2Z
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
22.2 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager