Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR5207-X-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13244101
  • Hersteller:082755744-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-X-2Z
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
27 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager