

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR5..-X-2Z |
Rollendurchmesser | 72 mm |
Rollenbreite | 23.8 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Kugellager |
CHF 99.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026