

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR5..-X-2Z |
Rollendurchmesser | 62 mm |
Rollenbreite | 20.6 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Kugellager |
CHF 84.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026