Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR5202-X-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:14183538
  • Hersteller:089268377-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-X-2RS
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
15.9 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager