Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR5201-X-2Z-TVH-XL-C3

  • ERIKS:14182805
  • Hersteller:082503109-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-X-2Z
Rollendurchmesser
35 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
15.9 mm