

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR5..-X-2Z |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 15.9 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Kugellager |
CHF 59.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026