Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5308-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13244122
  • Hersteller:LR5308-2HRS-TVH-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
100 mm
Rollenbreite
36.5 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager