Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5307-2RS

  • ERIKS:11670449
  • Hersteller:LR5307-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
34.9 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager