Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5306-2Z

  • ERIKS:11670448
  • Hersteller:9415300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-2Z
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
30.2 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager