Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5305-2Z

  • ERIKS:11670446
  • Hersteller:9414250000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-2Z
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
25.4 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager