Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5304-2Z

  • ERIKS:11670444
  • Hersteller:9413360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-2Z
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
22.2 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager