

CHF 191.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR5...-2RS |
Rollendurchmesser | 52 mm |
Rollenbreite | 22.2 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Kugellager |