Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5208-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13244102
  • Hersteller:LR5208-2HRS-TVH-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
85 mm
Rollenbreite
30.2 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager