Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5207-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13219442
  • Hersteller:082755361-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-2Z
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
27 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager