

CHF 102.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR5..-2Z |
Rollendurchmesser | 72 mm |
Rollenbreite | 23.8 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Kugellager |