Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5206-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13228541
  • Hersteller:0827486830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
23.8 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager