Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5204-IS1-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:14183564
  • Hersteller:089413709-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
20.6 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager