Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5204-2Z-TVH-XL-C3

  • ERIKS:14182839
  • Hersteller:082646872-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-2Z
Rollendurchmesser
52 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
20.6 mm