Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5204-2Z

  • ERIKS:14176861
  • Hersteller:000823058-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-2Z
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
20.6 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager