Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5203-KDD-AH04

  • ERIKS:14192025
  • Hersteller:000909386-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
38 mm
Innendurchmesser
16 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager