CHF 59.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR5..-2Z |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 17.5 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Kugellager |