Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5203-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:12973933
  • Hersteller:082628106-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-2Z
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
17.5 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager