Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5202-2Z

  • ERIKS:11670423
  • Hersteller:8217720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-2Z
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
15.9 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager